Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITO 112591 Schubkarre Garten 85 B400xD100mm Luftrad Polypropylen-Felge mit Ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPITO 112591 Schubkarre Garten 85 B400xD100mm Luftrad Polypropylen-Felge mit Ro
CAPITO 112591 Schubkarre Garten 85 B400xD100mm Luftrad Polypropylen-Felge mit Ro
Artikel-Nr.:
     2280-2000275349
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     112591
EAN/GTIN:
     4027972025912
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Schubkarre Garten 85 85l Luftrad Polypropylen-Felge m.Rollenlager CAPITO mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisons-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe · Lieferung erfolgt demontiert! Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr-Ø: 32mm · Wandstärke: 1,2mm Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!
Weitere Informationen:
eClassID:
21070101
HerstellerNr:
112591
Werksnummer:
4000818164
Länge netto mm:
1450,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
600,00
Gewicht netto Kg:
12,000000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
85 l
Produktart:
Schubkarre
Ausfuehrung:
Polypropylen-Felge mit Rollenlager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
16
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 71,45*
1 Tag
32
16
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 72,76*
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 57,50*
€ 73,8805*
10 Tage
16
16
€ 35,99*
ab € 69,40*
€ 77,07*
16
€ 75,00*
ab € 70,30*
€ 78,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,8805*
€ 87,9178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,7669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,425
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
410771
ab € 4,63*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,71*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.