| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818145 Herst.-Nr.: 0186000701 EAN/GTIN: 3303800004931 |
| |
|
| | |
| mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Steckstiel Weitere Informationen: | | Länge: | 370 mm | Gewicht: | 450 g Kopfgewicht | Ausführung: | Spitze u. Ouerschneide | Marke: | PEDDINGHAUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkreuzhacke, Flachspitzhacke, Hacke, Kreuzhacken, Pickel, Pickhacke, Spitzhacke, Zweispitz |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,97* | € 20,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,06* | € 21,03* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,22* | € 21,23* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,44* | € 21,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,459* | € 21,449* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|