Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chariereisen 80mm m.Scheide m.Schlagkopf verz.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818139_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818139_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818140
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG31002
EAN/GTIN:
     4005827653763
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
hand-scharriereisen idealspaten
mit Schlagkopf · geschmiedet und gehärtet · mit scharfer Schneide (zweiseitig geschliffen) · Flachmeissel zur Flächenbearbeitung von Weichgestein, wie Sandstein und KalksteinWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Scheide mit Schlagkopf
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
IDEAL
Weitere Suchbegriffe: prelleisen, Chariereisen, Steinbearbeitung
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 13,96*
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 14,17*
Lager 1498
83
1
€ 5,50*
ab € 10,06*
€ 14,24*
2 Tage
83
6
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,39*
5 Tage
80
1
€ 7,99*
ab € 10,43*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
WEG31003
ab € 11,35*
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
WEG31001
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.