Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chariereisen 80mm m.Scheide m.Schlagkopf verz.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228019020
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG31002
EAN/GTIN:
     4005827653763
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
hand-scharriereisen idealspaten
mit Schlagkopf · geschmiedet und gehärtet · mit scharfer Schneide (zweiseitig geschliffen) · Flachmeissel zur Flächenbearbeitung von Weichgestein, wie Sandstein und KalksteinWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Scheide mit Schlagkopf
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
IDEAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: prelleisen, Chariereisen, Steinbearbeitung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 10,87*
€ 12,12*
Lager 1690
47
1
€ 5,49*
ab € 11,76*
€ 13,17*
2 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 13,46*
4 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 12,43*
€ 13,76*
6 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 12,43*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,49*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
WEG31003
ab € 13,35*
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
WEG31001
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.