| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000818140 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WEG31002 EAN/GTIN: 4005827653763 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x85x30 MM | Gewicht: | 800 G | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | 80 mm | Ausführung: | mit Scheide mit Schlagkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 13,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,90* | € 13,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,04* | € 13,67* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,29* | € 13,71* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,41* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|