| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818063 Herst.-Nr.: LC520YBULK EAN/GTIN: 4975364112095 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgehäuse · mit Metallführung · ergonomisch geformt Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Stahl Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 160 mm | Typ: | LC520 | Marke: | TAJIMA | Material Gehäuse: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,52* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,75* | € 6,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,62* | € 6,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,70* | € 6,96* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,74* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|