Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-/Elektrikermesser L.190mm Klingen-L.80mm 1-teilig,klappbar Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-/Elektrikermesser L.190mm Klingen-L.80mm 1-teilig,klappbar Ku.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000817906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817906
EAN/GTIN:
     4015448535782
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser 1-teilig mit zwei Kerben · zum Abisolieren von NYM-Kabel · Klinge aus rostfreiem Stahl (420) · Kunststoffgriffschale mit isolierten NietenWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Klingenlänge:
80 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
1-teilig, klappbar
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisolier messer, Abmantelungsmesser, Kabel-/Elektrikmesser, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.