| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000817901 Herst.-Nr.: 30121 EAN/GTIN: 4260453543011 |
| |
|
| | |
| 1-teilig, klappbar · Holzgriff genietet · Klinge rostfrei mit KerbeWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Holz Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Klingenlänge: | 90 mm | Ausführung: | 1-teilig, klappbar | Marke: | WÜSTHOF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,72* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,84* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,65* | € 3,85* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,79* | € 4,19* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,28* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|