Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x17mm M6 STA Senkkopf (90Grad) GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 6 x 9 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 6 x 9 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 6 x 9 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 6 x 9 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 6 x 9 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 6 x 9 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 6 x 9 x 17
Artikel-Nr.:
     1498-4000813539
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455369
EAN/GTIN:
     5013656422237
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) · Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 17 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,14943*
€ 0,17943*
5 Tage
6800
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,16943*
€ 0,19943*
1 Tag
8000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17167*
€ 0,20167*
4 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17673*
€ 0,20673*
Lager 1498
1500
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1947*
€ 0,2247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 56,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.