Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 6x 9x17,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 6x 9x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 6x 9x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 6x 9x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 6x 9x17,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656422237
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455369
EAN/GTIN:
     5013656422237
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Stahl
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
1,5–4,5 mm
Innengewinde:
M6 x 1,0 | M6 x 1,00
Nietschaft D1 x L:
9 x 17 mm
Bohr-Ø:
9,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
9 x 17,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Senkkopf, 90°, Stahl, Blindnietmutterbox
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,14943*
€ 0,17943*
Lager 7
8925
250
€ 4,79*
ab € 0,16943*
€ 0,19943*
1 Tag
10500
1000
Frei Haus
ab € 0,17167*
€ 0,20167*
1 Tag
10500
1000
Frei Haus
ab € 0,17167*
€ 0,20167*
3 Tage
unbekannt
250
€ 5,95*
ab € 0,17673*
€ 0,20673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,19943*
€ 0,23732
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,18943*
€ 0,22542
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,17943*
€ 0,21352
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,16943*
€ 0,20162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 49,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.