Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x13,5mm M5 STA Senkkopf (90Grad) GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000813538
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455367
EAN/GTIN:
     5013656422145
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) · Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M5
Nietschaft d x l:
7 x 13,5 mm
Nietschaft Ø:
7 mm
Nietschaft Länge:
13,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,0 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,10523*
€ 0,12623*
1 Tag
6000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11708*
€ 0,13908*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11808*
€ 0,14008*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12257*
€ 0,14657*
Lager 1498
5000
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1355*
€ 0,1615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 80,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.