Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Greifzange Gesamt-L.115mm ESD flachrunde Backen spiegelpol.Form 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     1498-4000810744
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 22 115 ESD
EAN/GTIN:
     4003773024842
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
ESD · für feine Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · zum Greifen, Halten und Biegen · durchgestecktes Präzisionsgelenk · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet · elektrisch ableitend - dissipativKopf spiegelpoliertWeitere technische Eigenschaften:· A: 11mm· D: 7mm· B: 22,5mm· Kopf: spiegelpoliert· E: 2mm
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Norm:
DIN ISO 9655
Gesamtlänge:
115 mm
Backenausführung:
flachrunde Backen
Spitzenbreite:
1,5 mm
Form:
2
Spitze:
gerade
Kennzeichnung:
ESD
Gewicht:
71 g
Marke:
KNIPEX
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 25,12*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 20,55*
€ 25,13*
1
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 25,17*
6 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 20,67*
€ 25,76*
Lager 1498
36
1
€ 5,50*
ab € 22,71*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.