Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckgripzange original Gesamt-L.150mm Spann-W.max.51mm VISE-GRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IRWIN T1402EL4 Zange Spitzzange
IRWIN T1402EL4 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     1498-4000810617
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     T1402EL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Langbeck-Gripzange
ideal für schnelleres und leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · für schwerste Werkstattanwendungen · mit Drahtabschneider zum Schneiden von Draht und Bolzen bis 6 mm Ø in mehreren SchrittenWeitere technische Eigenschaften:· Klemmbackenstärke: 8,0 Basis, 4,0 Spitzemm
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 51 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
VISE-GRIP
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,26*
€ 17,99*
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 14,40*
€ 19,52*
Lager 1498
70
1
€ 5,45*
ab € 14,66*
€ 19,60*
2 Tage
70
4
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 21,08*
1
€ 8,95*
ab € 15,50*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Black & Decker
T1502EL4
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.