Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin VISE-GRIP EL4 Parallel-Gripzange 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Irwin VISE-GRIP EL4 Parallel-Gripzange 150 mm
Irwin VISE-GRIP EL4 Parallel-Gripzange 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1230240
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T1402EL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Langbeck-Gripzange
Zangentyp = Gripzange
Gesamtlänge = 150 mm
Material/Stoff = Stahl
Spannweite = 57mm
Modellnummer = VISE-GRIP EL4

Spitzzange Irwin Vise-Grip feststellbar 150 mm. Diese Zange mit langer Nase und Vise-Grip von Irwin verfügt über eine klassische, geschützte Auslöseentriegelung, die für maximale Verriegelungskraft ausgelegt ist. Die langen, starken und gehärteten Backen bieten maximalen Halt auf einer Reihe von Materialien mit einem Verriegelungssystem, das faster Einrichtung und sicheren Halt ermöglicht. Der untere Backenmechanismus bietet im Vergleich zu herkömmlichen Designs auf flachen, quadratischen oder Sechskantmaterialien dreimal mehr Griffkraft. Der Drehzapfen ermöglicht die Ausrichtung der Backe am Werkstück für maximalen Halt ohne Abrutschen und Abisolieren. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiger wärmebehandelter legierter Stahl sorgt für maximale Zähigkeit und Langlebigkeit Gehärtete Zähne ermöglichen den Griff aus jedem Winkel Einstellung per Innensechskantschlüssel ermöglicht Druckveränderungen und sorgt für eine kontrollierte Freigabe Eine selbstaktivierende Unterbacke, die eine 3-mal höhere Griffleistung ermöglicht Abgesichert mit Irwin VISE-GRIP Lebenszeit-Garantie. Typische Anwendungen:. Eine Sicherungszange, die je nach Art des Verriegelungsmechanismus, den sie umfasst, manchmal auch als Schraubstockgriffe bezeichnet wird, ist ein großartiges Werkzeug, um sie griffbereit zu halten. In der Regel werden Sicherungszangen verwendet, wenn mehr Drehmoment zum Hebeln oder Entfernen von Objekten erforderlich ist oder wenn zusätzlicher Griff zum Halten von Objekten erforderlich ist. Häufig gestellte Fragen. Was sind die minimalen und maximalen Backengrößen?. Diese Sicherungszange hat eine maximale Kapazität von 51 mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Gesamtlänge:
150 mm
Material/Stoff:
Stahl
Spannweite:
57mm
Modellnummer:
VISE-GRIP EL4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,19*
€ 17,78*
1 Tag
75
1
€ 5,50*
ab € 14,45*
€ 19,43*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 19,51*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 14,65*
€ 19,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,33*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Black & Decker
T1502EL4
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.