Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000810439 Herst.-Nr.: 9001540000 EAN/GTIN: 4008190138271 |
| |
|
| | |
| für PVC-Rundkabel · mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs- und Spiralschnitt · Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 135g · Schnitttiefe: bis 6,0mm Weitere Informationen: | | Modell: | AM 25 | Gesamtlänge: | 135 mm | Arbeitsbereich Ø: | 6 - 25 mm | Marke: | WEIDMÜLLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisoliermesser weidmüller, abisoliermesser, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,93* | € 32,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,01* | € 34,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,19* | € 34,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,10* | € 35,36* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,58* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|