Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 255-11L 110-250 V AC einpolig Schneiden-B.3mm WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000793013
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34745
EAN/GTIN:
     4010995347451
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
mit Wiha SoftFinish®Griff aus transparentem, schlagzähem Kunststoff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Messbereich von 110 - 250 V~ gegen Erdpotential · mit MetallclipNorm: DIN 57860-6 und VDE 0680-6Weitere technische Eigenschaften:· Klingenlänge: 60mm· Schneidenstärke: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch
Schneidenbreite:
3 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Nennspannungsbereich:
110 - 250
Arbeitsweise:
einpolig
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,10*
2 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,19*
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 8,34*
1 Tag
94
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,35*
Lager 1498
94
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.