Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Spannungsprüfer SoftFinish einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Spannungsprüfer SoftFinish einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
Wiha Spannungsprüfer SoftFinish einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
Wiha Spannungsprüfer SoftFinish einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499140
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34745
EAN/GTIN:
     4010995347451
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Steigert Ihre Effizienz: Stabil und robust wie ein vollwertiger Schraubendreher.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.

Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, nickelbeschichtet

Nach DIN 57680-6, GS-geprüft, CE konform.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
140
Griff:
Längsgriff
Norm:
DIN 57680-6
Klingendicke:
0,5
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Anzeige:
optisch
Klingenlänge:
60
Klingenstärke:
0,5
Klingenbreite:
3
Kappe drehbar:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Messbereich:
110-250
Schlitz:
3 mm
Gesamtgewicht:
0,034
Serie:
255-11
Länge Schraubendreher:
140 mm
Sichtbare Klingenlänge:
60 mm
Abmessungen:
3,0mm x 60mm
Gewicht:
27,5 g
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
Griffdurchmesser:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Schneidenstärke:
0,5 mm
Schaftlänge:
60
Abtriebsgröße:
3
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,69*
2 Tage
221
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,82*
3 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 7,86*
1
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 7,86*
1 Tag
92
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.