Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000775043 Herst.-Nr.: 7718050 EAN/GTIN: 4002805757017 |
| |
|
| | |
| für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · einstellbares Drehmoment · 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 6,3 mm (1/4″) Bits · nach DIN 3126 - C 6,3 · Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert · nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D · Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch · Automatische Rückstellung in die AusgangspositionWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0,24 - 1,2 Nm | Skaleneinteilung: | 0,1 Nm | Antriebsvierkant: | 6,3 mm | Marke: | GEDORE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 152,77* | € 183,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,75* | € 184,07* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,77* | € 184,54* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,82* | € 184,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,17* | € 195,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|