Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel 26 R SW 8x10mm L.120mm Bohrungs-D.6,5mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000770874
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6210480
EAN/GTIN:
     4010886621042
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Bohrungs-Ø: 6,5mm· Material: C35
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Länge:
120 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1107
Modell:
26 R 8x10
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,43*
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,44*
Lager 1498
26
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 4,50*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 4,58*
2 Tage
26
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.