Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000760153 Herst.-Nr.: 3027,1 EAN/GTIN: 4030618310280 |
| |
|
| | |
| 2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · mit je 1 Stück Schlageinsatz aus Gummikomposition, schwarz mittelhart und Superplastik weiß mittelhart · Anwendungsbereiche:Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, FertighausbauWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5350g· Einsätze: Superplastik weiß/Gummi schwarz· Schlag: mittelhart Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 100 mm | Länge: | 1000 mm | Kopflänge: | 200 mm | Marke: | HALDER | Stiel: | Hickory |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,75* | € 122,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,27* | € 127,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,06* | € 127,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,01* | € 128,55* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 113,86* | € 136,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|