Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1357671 Herst.-Nr.: 3027.100 EAN/GTIN: 4030618310280 |
| | |
|
| | |
| Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3027 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen und die meistverkaufte Kombination aus dem Hause Halder. Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt. Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Produktmerkmale: - SIMPLEX-Vorschlaghammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
Anwendungsgebiete Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, L-Steine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen Werkstoff Schlageinsatz 1 - Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm
Schlageinsatz 2 - Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest
Gehäuse Stiel Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopflänge: | 200 | Hersteller: | Halder | Kopfdurchmesser: | 100 | Länge: | 1000 | Gewicht: | 5350 | Stielmaterial: | Hickory |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, halder vorschlaghammer, vorschlaghammer, kunststoffhammer 100 mm, Halder, SIMPLEX-Vorschlaghammer,, Gummikomp./Superplastik,, Tempergussgeh.,, Hickorystiel,, Ø |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 121,75* | € 122,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,19* | € 126,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,88* | € 126,44* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 105,73* | € 127,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,13* | € 127,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|