Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 ULTIMATECUT FS D.1-13x0,5mm HSS-Co5 Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000605722
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259215ERO
EAN/GTIN:
     4007140386199
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Co5 · DIN 338 · FLOWSTEP®-Spitze · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · punktgenaues Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren · extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren · Bohren von großen Durchmessern ohne Vorbohren · leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium, Plexiglas und Holz
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS-Co5
Norm:
DIN 338
Baulänge:
34-151 mm
Marke:
RUKO
Nenn-Ø:
1-13 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
25 teilig
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Beschichtung:
Gold
Verpackung:
Kunststoffkassette
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 141,47*
Lager 1498
23
pro Stück
€ 5,50*
ab € 117,67*
€ 141,61*
3 Tage
16
pro Stück
€ 4,99*
ab € 118,23*
€ 141,61*
1 Tag
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 142,20*
6 Tage
23
pro Stück
€ 5,99*
ab € 119,38*
€ 144,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.