Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 ULTIMATECUT FS D.1-13x0,5mm HSS blank/brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000605712
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259215RO
EAN/GTIN:
     4007140386120
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS · DIN 338 · FLOWSTEP®-Spitze · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · punktgenaues Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren · extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren · Bohren von großen Durchmessern ohne Vorbohren · leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium, Plexiglas und Holz
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Norm:
DIN 338
Baulänge:
34-151 mm
Marke:
RUKO
Nenn-Ø:
1-13 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
25 teilig
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Beschichtung:
blank/brüniert
Verpackung:
Kunststoffkassette
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 115,93*
Lager 1498
37
pro Stück
€ 5,50*
ab € 95,58*
€ 116,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,24*
€ 116,12*
1 Tag
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 116,47*
3 Tage
37
pro Stück
€ 4,99*
ab € 100,83*
€ 121,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 95,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.