Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10x0,5mm HSS 19tlg.Ku.-Kass.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600879
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214214RO
EAN/GTIN:
     4007140148155
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · in schlag- und bruchfester KunststoffkassetteWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
Ø 1 mm bis 10 mm x 0,5 mm
Marke:
RUKO
Verpackung:
Kunststoffkassette
Ø:
1 mm - 10 mm x 0,5 mm
Toleranzfeld:
h8
Norm:
DIN 338
Bohrtiefe:
5xD
Nenn-Ø:
1-10 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
19 teilig
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Nut:
normal
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19teilig ruko, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 24,65*
Lager 1498
11
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,99*
€ 24,87*
3 Tage
8
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 24,99*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 19,31*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.