Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7,5mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600351
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     250075T
EAN/GTIN:
     4007140068217
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · TiN-beschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 2,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten · für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 1100 N/mm² Festigkeit nur bedingt geeignet), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze · Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechtsschneidend· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,15mm/U· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Toleranzfeld:
h8
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Nenn-Ø:
7,5 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Marke:
RUKO
Ø:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko din 338 typ n 7,5 mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,67*
Lager 1498
30
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,67*
1 Tag
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,27*
€ 1,68*
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,70*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.