Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbundhose Weld Shield Gr.58 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000381656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520058
EAN/GTIN:
     4030913934051
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern, ca. 365 g/m² · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
58
Stoffgewicht ca.:
365 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1,A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose grau 58, planam arbeitshose, arbeitshose grau, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 34,23*
€ 42,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,26*
€ 42,23*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 33,70*
€ 42,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 34,63*
€ 42,64*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 36,64*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,48*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,49*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,64*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,64*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,52*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,52*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,71*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,54*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,63*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,55*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
5520046
ab € 30,59*
Ähnlich
Planam
5520048
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
5520050
ab € 30,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.