| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380471 Herst.-Nr.: 166060010005 EAN/GTIN: 5706219263605 |
| | |
|
| | |
| EN 11612 A1, A2, B1, C1, F2 · 100% Flammschutz Baumwolle, ca. 80 g/m² · Wattierung Polyester, ca. 500 g/m² · wird eingebaut durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · Innentaschen · 2 Fronttaschen · Kragen · extra Rückenlänge · passend zu Multinorm-Warnschutzparka Art.-Nr. 4000 380 455Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 80g/m²· Norm: EN ISO 11612 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | 100% Flammschutz-Baumwolle | Marke: | ELKA RAINWEAR | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, Multinorm, Multinormjacke, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Thermofutter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,58* | € 39,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,51* | € 39,68* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,05* | € 41,41* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,10* | € 41,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,36* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|