Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Gr.XXL orange PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380430_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380430_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000380433
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     174OA/XXL
EAN/GTIN:
     4029201127619
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
XXL
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl.2
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 30,58*
4 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 30,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,20*
€ 31,17*
Lager 1498
17
1
€ 5,50*
ab € 24,23*
€ 31,18*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 24,60*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174GA/L
ab € 23,12*
Ähnlich
ASATEX
174OA/L
ab € 22,96*
Ähnlich
ASATEX
174GA/M
ab € 23,08*
Ähnlich
ASATEX
174OA/M
ab € 23,08*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XL
ab € 23,02*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XL
ab € 22,91*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXL
ab € 23,10*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXXL
ab € 25,01*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXXL
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.