Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzregenhose Gr.XL gelb PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380115_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380115_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000380117
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RHG/XL
EAN/GTIN:
     4029201140151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471, EN 343
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 10,68*
€ 14,76*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 14,84*
Lager 1498
32
1
€ 5,50*
ab € 10,74*
€ 14,86*
2 Tage
32
6
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 14,97*
1
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prevent
RHO
ab € 10,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,77*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,58*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,57*
Ähnlich
ASATEX
RHG/M
ab € 12,59*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 12,37*
Ähnlich
ASATEX
RHO/XL
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.