| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380086 Herst.-Nr.: WTGP3 EAN/GTIN: 4029201150532 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | universal | Marke: | ASATEX | Ausführung: | mit Schulterreflexstreifen | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 2 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, asatex warnweste gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnschutzbekleidung, Warnwesten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,42* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 3,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,29* | € 3,31* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,41* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|