| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379156 Herst.-Nr.: 23511-2 EAN/GTIN: 4025888261851 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688 | Marke: | SAFESTYLE | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,95* | € 7,05* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,25* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,21* | € 7,43* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 7,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,24* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|