Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Gr.50 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375340_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375340_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000375342
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113050
EAN/GTIN:
     4030913038391
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare ÄrmelbündchenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
50
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 24,49*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 24,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,99*
€ 25,08*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 21,03*
€ 26,34*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,03*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 11,36*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.