Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt SAFEBELT Gr.XXL,142-170cm schwarz TECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000374903
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8180-4
EAN/GTIN:
     4025888022193
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt
stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Material: Stoff: 70% Polyamid / 30% Polyester, Schnalle: 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Hüftumfang:
142-170 cm
Marke:
TECTOR
Weitere Suchbegriffe: Rückengurte, Rückenstützgurte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 10,76*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 11,70*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 8,95*
€ 11,75*
2 Tage
13
8
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,97*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 9,12*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-2
ab € 8,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-1
ab € 8,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-3
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.