Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Ergo DIN/EN14404 universal orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000374811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K371100
EAN/GTIN:
     4003745911026
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf – der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel) Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN/EN14404
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
universal
Marke:
KRONEN-HANSA
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.