| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374740 Herst.-Nr.: 32.02010.0004-38-39 EAN/GTIN: 4008402356004 |
| |
|
| | |
| Stiefelsocke · Feuchtigkeits- und Kälteschutz · für GummistiefelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Gummistiefel Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 38-39 | Marke: | BAMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, einziehsocken bama, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 38, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 8,23* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 8,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,93* | € 8,73* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,96* | € 8,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 6,01* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|