Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske Polimask GAMMA/Silikone EN 140 o.Filter,Silik.EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370779
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433227 370778
EAN/GTIN:
     4013207433232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
anatomisch geformter Maskenkörper · passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an– Filteranschluss Sondergewinde 95 mm– neuartige 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung– hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht– komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske– für Brillenträger geeignet– DIN EN 140Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 140· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter, Silikon
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Silicon, Silikon, atemschutzhalbmaske ekastu, kombifilter a, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 24,42*
€ 32,07*
Lager 1498
17
1
€ 5,50*
ab € 24,67*
€ 32,10*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 25,02*
€ 32,46*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 25,19*
€ 32,61*
1
€ 7,95*
ab € 24,84*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,02*
Zubehör
Ekastu
422321
ab € 29,66*
Zubehör
Ekastu
422326
ab € 23,26*
Zubehör
Ekastu
422346
ab € 30,93*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,44*
Zubehör
Ekastu
422275
ab € 13,22*
Zubehör
Ekastu
292082
ab € 53,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.