Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas- u.Kombifilter 6099 A2 B2 E2 K2 Hg P3R+Formaldehyd EN 14387:2004+A1:2008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370674
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100104327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000 370 691 + 4000 370 675 + 4000 370 676 Weitere technische Eigenschaften: · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
(nur für Vollmasken) organische Dämpfe, anorganische und sau
Schutzklasse:
A2 B2 E2 K2 Hg P3R + Formaldehyd
Serie:
6000
Marke:
3M
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 17,52*
3 Tage
74
4
€ 4,79*
ab € 14,68*
€ 18,04*
3 Tage
22
2
€ 5,50*
ab € 14,50*
€ 18,22*
3 Tage
21
4
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 19,47*
Lager 1498
60
4
€ 5,45*
ab € 17,37*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 84,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.