Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm crystal2.0 Stand.50x100mm EN166,EN175,EN379 OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000370394
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1006,901
EAN/GTIN:
     7640429870261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
schwarz · Chrystal Lens Technology 2.0 bietet brillante Sicht fast wie durch ein Fensterglas · Autopilot · Schutzstufe 4-12 · Kassifizierung 1/1/1/2 · Anwendung: alle elektrische Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SNAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GNAW) / GNAW_Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweissen / WIG-Schweissen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Mikroplasmaschweißen / Plasmaschneiden / Schleifen im Schleifmodus
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
50 x 100 mm
Schweißarten:
WIG, MSG, E-Hand, Plasma
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Standard
Norm:
EN166, EN175, EN379
Modell:
crystal2.0
Marke:
OPTREL
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 373,62*
€ 426,82*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 376,97*
€ 427,22*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 377,87*
€ 429,08*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 385,62*
€ 435,53*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 390,33*
€ 446,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,22*
€ 508,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,44*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,56*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 27,19*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,42*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.