| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370324 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9920 EAN/GTIN: 4059276047994 |
| |
|
| | |
| EN 166:2011 + EN 170:2002 · moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld · rahmenlos · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · weicher Druckschutz an den Bügelenden · komfortabler Nasensteg · guter Seitenschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel blau, Scheibe getönt | Scheibenkennzeichnung: | 5-3.1 nwTec 1FT | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | PROFIT | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille getönt, Augenschutz, Brille |
| | |
| |