Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm 9100 X m.Seitenfenster 54x107mm DIN 5,8,9-13 501815 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000370270
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000218
EAN/GTIN:
     4046719186822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Neueste GenerationDIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar! · Anwendung:· Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten· Schutzstufe 5 – Autogenschweißen· Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen· Schutzstufe 9 bis 13 – LichtbogenschweißenEmpfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum TIG-Schweißen im unteren Amperebereich
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
54 x 107 mm
Schweißarten:
Autogen-/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen
Teile Nummer:
501815
Farbe:
dunkelblau
Marke:
3M
Ausführung:
mit Seitenfenster
Norm:
DIN 5, 8, 9-13
PSA-Kategorie:
III
Modell:
9100 X
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,86*
€ 417,59*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 360,70*
€ 417,60*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 396,94*
€ 443,56*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 401,03*
€ 447,25*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 401,50*
€ 448,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,55*
€ 521,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,33*
€ 485,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,67*
€ 481,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.