Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm Vegaview2.5 Batterielebensdauer ca.3000 h 90x110mm DIN 8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000370241
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1006,6
EAN/GTIN:
     7640429870445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 (stufenlos einstellbar) · ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelmes aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf die Schutzstufe 2,5 · diese bietet eine um etwa 400 % verbesserte Durchsicht · Öffnungsverzögerung von 0,15 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · Klassifizierung: 1/1/1/2 · Batterielebensdauer ca. 3000 h
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
OPTREL
Ausführung:
Batterielebensdauer ca. 3000 h
Norm:
DIN 8-12
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, schweißerhelm 8-12, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 339,02*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 297,34*
€ 339,03*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 301,57*
€ 344,22*
Lager 1498
27
Frei Haus
ab € 301,45*
€ 345,16*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 303,90*
€ 346,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,16*
€ 410,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,27*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,27*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,38*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,04*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.