Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 Bügel dunkelblau,Scheibe smoke PC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 Bügel dunkelblau,Scheibe smoke PC PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000370081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370081
EAN/GTIN:
     4015448666592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikklasse 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke
Scheibenkennzeichnung:
2C 3/5-3.1 1S CE
Marke:
PROMAT
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.