Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Protégé EN 166-1FT Bügel schwarz,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000370050
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015364HS
EAN/GTIN:
     17312552153647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166-1FT · kratzfest · Hydroshield Antibeschlag-Beschichtung · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
HydroShield Beschichtung
Norm:
EN 166-1FT
PSA-Kategorie:
II
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,37*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,46*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,83*
€ 11,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,38*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF202AF
ab € 4,82*
Ähnlich
uvex
9959002
ab € 0,33*
Ähnlich
Honeywell
1000018
ab € 4,53*
Ähnlich
Honeywell
1000016
ab € 4,33*
Ähnlich
Honeywell
1002550
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.