Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365007
Herst.-Nr.:
     11-16251000-006000-030
EAN/GTIN:
     4032378216475
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteiligWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1St.· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
6 m
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
1
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 5,59*
5 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,06*
2 Tage
258
15
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,07*
Lager 1498
258
1
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 6,08*
5 Tage
267
1
€ 8,90*
ab € 5,0534*
€ 7,0834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,06*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-006000-030
ab € 4,53*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-008000-030
ab € 5,06*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-42250213-001
ab € 3,19*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-004000-030
ab € 3,43*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-004000-031
ab € 1,80*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,56*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26503034-005000-030
ab € 7,87*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,43*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.