Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPLI-COLOR 744037 Buntlackspray AEROSOL Art Klarlack glänzend 400 ml


Menge:  Box  
Produktinformationen
DUPLI-COLOR 744037 Buntlackspray AEROSOL Art Klarlack glänzend 400 ml
DUPLI-COLOR 744037 Buntlackspray AEROSOL Art Klarlack glänzend 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076635
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     744037
EAN/GTIN:
     4048500744037
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Klarlack
Acryl-Lackspray
Buntlackspray AEROSOL Art Klarlack glänzend 400ml Spraydose hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
22170102
HerstellerNr:
744037
Werksnummer:
4000363038
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Klarlack
Produktart:
Buntlackspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,51*
2 Tage
14
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 19,50*
€ 26,22*
Lager 1955
14
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 19,60002*
€ 26,38002*
2 Tage
14
3
pro Box
Frei Haus
ab € 19,52004*
€ 28,50*
4 Tage
14
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 21,28002*
€ 28,79004*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,38002*
€ 31,39222
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,04002*
€ 28,60762
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,97004*
€ 27,33435
pro Box
ab 50 Boxen
€ 21,82002*
€ 25,96582
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 19,60002*
€ 23,32402
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 3,26667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
732959
ab € 3,32*
Ähnlich
European Aerosols
741289
ab € 3,25*
Ähnlich
European Aerosols
741517
ab € 11,01*
Ähnlich
European Aerosols
741548
ab € 3,25*
Ähnlich
European Aerosols
733123
ab € 3,21*
Ähnlich
European Aerosols
733161
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.