Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse Profi XP Delta Metall drehb.Schale IRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356201_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356201_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000356201
Hersteller:
     Irion Dichtstoffe
Herst.-Nr.:
     200004
EAN/GTIN:
     4026474200049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem Delta-Schubklotz · wählbares Übersetzungsverhältnis: 25:1 oder 12:1 · aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion · gummierter, abrutschsicherer Griff und Abzug · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · integrierter Leiterhaken · auch für zähe Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml)Weitere technische Eigenschaften:· Übersetzung: 25:1 oder 12:1· Farbe: schwarz· Ausführung: drehbare Schale· geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Marke:
IRION
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 37,12*
Lager 1498
52
1
€ 5,50*
ab € 31,72*
€ 40,20*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 32,32*
€ 41,08*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 32,66*
€ 41,33*
1
€ 4,90*
ab € 31,75*
€ 41,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bostik
30618377
ab € 6,99*
Sonstiges
Soudal
100127
ab € 3,85*
Sonstiges
Soudal
102901
ab € 2,90*
Sonstiges
CPG
399673
ab € 7,87*
Sonstiges
Bostik
30617009
ab € 4,18*
Sonstiges
Novatech
535306217
ab € 9,11*
Sonstiges
Novatech
535106217
ab € 9,09*
Sonstiges
Novatech
535206217
ab € 9,13*
Sonstiges
Sika
525949
ab € 12,45*
Sonstiges
Novatech
534515217
ab € 11,19*
Sonstiges
Novatech
534525217
ab € 11,23*
Sonstiges
Sika
294113
ab € 12,32*
Sonstiges
Sika
294111
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.