Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett TOP 2050 gelb 400g Kartusche KAJO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000355304
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     68140004
EAN/GTIN:
     4017089645400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
gelb fluoreszierendes Langzeithaftschmierfett · für die Langzeitschmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie-, Bau- und Landmaschinen · verhindert Passungsrost in Lagern und Gleitstellen unter hoher Last, Feuchtigkeit und Vibration · über einen breiten Temperaturbereich einsetzbar (-30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +130 °C) · extrem beständig gegen Auswaschungen durch Wasser, Salzwasser, Kühlmedien und viele weitere Flüssigkeiten aus Lagern, Gleitstellen und MetalloberflächenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: KP 2 K-30· Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
NLGI-Klasse:
2
Einsatztemperatur:
-30 bis +120 °C
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 3,95*
3 Tage
180
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 3,99*
Lager 1498
240
24
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,01*
1 Tag
240
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,02*
5 Tage
240
24
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 96,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,84*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,96*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 282,78*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 31,18*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,40*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,53*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,68*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,21*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,27*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 30,85*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 250,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.