Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett LZR 2 blau 400g Kartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000355286
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     61320024
EAN/GTIN:
     4017089641389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
neuartiges Wälz- und Gleitlagerfett aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt · oxidationsbeständig · wasserbeständig · haftfest · druckbelastbar · korrosionsschützend · mit hoher Walkstabilität · Tropfpunkt >180 °C IP396 · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C DIN 51825Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: KP 2 k-30· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
NLGI-Klasse:
2
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
774
24
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,17*
Lager 1498
1080
24
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 4,20*
2 Tage
1080
24
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,21*
24
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,43*
4 Tage
1032
24
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,94*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,06*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,09*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,49*
Zubehör
PROMAT
ab € 21,36*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,71*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,66*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,07*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.