Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierkreide gelb unpapiert 12 St./Schachtel SOPPEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000354932_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000354932_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000354932
Hersteller:
     Technima
Herst.-Nr.:
     421102
EAN/GTIN:
     3598300008392
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 KreidestückenWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
120 mm
Form:
6-eckig
Marke:
SOPPEC
Ausführung:
unpapiert
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, fettsignierkreide gelb, fettsignierkreide, signierkreide d 12mm, Beschriftung, Kreiden, Markierkreiden, Signierkreiden
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,31*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 6,58*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 7,01*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 7,04*
1
€ 7,95*
ab € 4,72*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technima
42140
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.