| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000354932 Herst.-Nr.: 421102 EAN/GTIN: 3598300008392 |
| |
|
| | |
| auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 KreidestückenWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 12mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 120 mm | Form: | 6-eckig | Marke: | SOPPEC | Ausführung: | unpapiert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,30* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,43* | € 6,58* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,69* | € 7,00* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,73* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,73* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|